スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの バイス
スーパーツールの その他バイス
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
72925449
品番
FV550E
参考基準価格(税別)
¥126,380
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
主な用途
固定作業
長さ(mm)
220
締付力(kN)
38
適合ボルト
M18・M20
幅(mm)
110
高さ(mm)
104
口金寸法(mm)
85×110
用途
ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
トラスコ品番
177-8245
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
アズワン品番
64-4521-46
注意
※常温使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。