オールマイティVH21H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 09:ブラック×ライムイエロー 注文コード72925495 品番F1GA240909250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティVH 21H
ハイカット派に嬉しい爽快な通気性!
心強い足首のサポートはもちろん、ソール側面の通気孔とアッパーの大部分を占めるメッシュ素材が、「ハイカットはムレやすい」というイメージを変えました。
ハイカットでもムレにくい快適ワークシューズ。
ソール側面の8つの通気孔と、通気用の孔をあけたインソール、編み目の大きいエアメッシュをアッパーに採用することで通気性を高いレベルで追求しました。
3本ベルトの採用により、着脱の利便性や甲周りの調整もラクに行えます。※メーカー従来品比
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。
足当たりの柔らかさ:ハイカット履き口の裏材を巻き上げることで足当たりの柔らかさに配慮。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用:8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。
3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。一番上のベルトは、カットして長さ調整が可能。
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。

用途建設業・製造業 09:ブラック×ライムイエロー 質量(g)約420(26.0cm片方) サイズ(cm)25 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ24.5〜28.0、29.0
注意
※通気性を重視した設計を採用しているため、ソール通気孔から靴内に水が浸入することや、ソール通気孔へ小石などの固形物が詰まる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
※通気性に関しましてはメーカーyoutube[ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV]よりご確認下さい。

商品説明動画

ALMIGHTY VH 11L(オールマイティ VH 11L) 商品PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする