曜日別特売
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546

F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546
F1GA180414 オールマイティWT mizuno(ミズノ) 72925546

オールマイティWT

商品レビューを投稿する
サイズ(cm)25.5
ネイビー
規格JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー
JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー
JSAA A種合格
材質(先芯)樹脂
内容量1足注文コード72925546品番F1GA180414
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,268
販売価格(税別)
13,880

ALMIGHTY WT
雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用
傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強
夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用
雪上でも作業できるソール設計
アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています
メッシュに比べて丈夫
油による劣化がしにくいラバーソール

形状ミドルカットネイビーサイズ(cm)25.5規格JSAA規格 A種合格 人工皮革製 プロスニーカー材質(ソール)ゴム材質(甲被)人工皮革機能耐油性材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※防水タイプについて深さ4cmの水に浸し、2時間経過してもシューズの内部に水の浸水がないものをいいます。使用していくうちに防水力も低下していきますので、使用前に防水処理をするのをお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする