※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの ホース継手
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72925870
品番
NHN-0512
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
ねじ径R
R1/2
寸法d2(Φmm)
6
寸法L(mm)
41
用途
ホース・チューブ等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
ホースニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜110
寸法L1(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
寸法L2(mm)
8
寸法d(Φmm)
4
寸法d1(Φmm)
5
寸法d3(Φmm)
5.8
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
二面幅SW1(mm)
22
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材