USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C 抗菌 BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72926149 品番AJ-631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

銀イオン・亜鉛イオン・銅イオンを含んだ抗菌加工により付着した雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌率99%以上。安心のSIAA登録品。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

材質コード/PVC ブラック ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ,USB-Aコネクタ 接点最大許容電力(VA)5V 3A 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする