USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72926176 品番KL-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社 MFi認証品。

ホワイト ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2Lightning
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
※高速充電機能はiPhone8以降に搭載されており、USB PD充電器(18W出力以上)で充電することにより動作します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする