※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72926237 品番EXICL1042SA9-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)121 高さ(mm)313.3 消費電力(W)36.1(200V時) 出力方式蛍光灯Hf32W×2灯用(高出力形)相当 取付け方法直付形 長さ(mm)398 サイズ28(ハブ) 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.7 光束(Lm)6020 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ4kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする