LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72926246 品番EXICL1022SA9S-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥156,900
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)121 高さ(mm)313.3 消費電力(W)20.8(200V時) 出力方式蛍光灯Hf32W×1灯用(高出力形)相当 取付け方法直付形 長さ(mm)398 サイズ16(ハブ) 取付場所ゾーン1(第一類危険個所)、ゾーン2(第二類危険個所) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.5 光束(Lm)3340 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72926246 EXICL1022SA9S-16 66352740 EXICL1022ASA9S-16 LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16 岩崎電気 LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16 岩崎電気 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする