※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの ホース継手
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
42
注文コード
72927866
品番
NRYU-0504
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
21
寸法D(Φmm)
2.6
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
5.1
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
異径ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20〜110
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
24
寸法d(Φmm)
3.2
寸法D3(Φmm)
4.8
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
6.2
寸法d3(Φmm)
5.9
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材