GB430B 30VバッテリーPro 長信ジャパン 72930448

30VバッテリーPro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード72930448 品番GB430B
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・業界トップクラスの大容量93Wh
・16V連続出力で10.5時間稼働
・同容量で2機種ラインナップ
・業界最長15ヶ月保証
・不要バッテリーはリサイクル可能
・従来ファンとコネクタ互換あり
・ファン同時出力可(USB-A)

用途・長信ジャパンファン専用バッテリー ブラック 質量(g)432 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30 連続使用時間30V/7時間、24V/8.5時間、16V/10.5時間、10V/30時間 充電時間3.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする