GFXTI 30Vファンセット 長信ジャパン 72930518

30Vファンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ティアラブルー 注文コード72930518 品番GFXTI
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり

用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。 セット内容ファン×2、専用ケーブル 厚さ(mm)ファン:41 ティアラブルー 質量(g)ファン:101.6 適合バッテリーGB430PD/GB430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする