LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 13 Pro ハードケース「CLEAR Hard」 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931338
品番
LP-IP21CHDCL
参考基準価格(税別)
¥1,048
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ボタンやカメラレンズをしっかり保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
対応機種
iPhone 13 Pro
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
ストラップホール付
材質
ポリカーボネート