PR2017 クッキングトング WIZ'A 72931638

メイン

PR2017 クッキングトング WIZ'A 72931638
PR2017 クッキングトング WIZ'A 72931638
PR2017 クッキングトング WIZ'A 72931638

クッキングトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72931638品番PR2017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途炒める・混ぜる・ひっくり返すなどの調理や、盛り付け・取り分けの際に仕様ロック機能あり/引っ掛け穴あり材質(本体)ステンレス鋼 / (先端部)シリコーン / (持ち手)熱可塑性エラストマー形状【つかみ部】波型寸法(mm)270×43×35シルバー/ブラック質量(g)106寸法(長さL×幅W)(mm)【つかみ部】90×35連続耐熱温度(℃)180 / シリコーン分解温度:300(30分連続)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする