※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 六角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径R
R1/2
注文コード
72931768
品番
NNI-12
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
生産ライン、工作機械、食品機械、
医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、
塩類の使用に最適です。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状
六角ニップル
使用温度範囲(℃)
-20〜110
寸法L(mm)
34
寸法L1(mm)
8
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
二面幅SW(mm)
22
内径d1(Φmm)
12.5
入数(個)
1
ねじ径R
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材