※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
長さ(m)20
注文コード72932417
品番6.5x20M PH=SH
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。