※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8.5x2M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932460 8.5x2M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932460 8.5x2M PH=SH エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランド 72932460

エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 長さ(m)2 注文コード72932460 品番8.5x2M PH=SH
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はホース寸法・長さなど42種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。

用途
エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。
工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。
建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。
オレンジ 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20〜60 使用圧力(MPa)0〜1.5 / 0〜0.8 (20℃) 材質(ホース)ポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※規定の流体以外には使用しないでください。
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする