810 FINE 121

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5L×1個) 内容量(L)5 注文コード72932767 品番2810J1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。
塩素や硫黄分を含みません。
浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。
無色透明無味無臭で食品への影響がありません。
防錆能力にも優れます。

用途
食品製造装置の潤滑剤
食品関連製品の離型剤
ミシン、織機など繊維関連精密機械類
低温のチェーン
ISO #22相当のオイルとして
使用温度範囲(℃)-30〜150 規格NSF H1/3H 内容量(L)5 粘度(cSt)37@20℃、15@40℃、3.4@100℃ 流動点(℃)-6 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする