※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの ホース継手
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
注文コード
72935040
品番
PPRYUE-2025
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に
最適です。
用途
チューブ・ホース等の継手
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
異径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
4〜90
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
33
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
寸法D(Φmm)
14
寸法D1(Φmm)
16.5
寸法D2(Φmm)
19
寸法d(Φmm)
18
寸法I(mm)
59
寸法d1(Φmm)
21
寸法d2(Φmm)
23
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I1(mm)
33
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材