※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
ポリプロピレン(PP) 六角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径R
R1/4
注文コード
72935740
品番
PPNI-08
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
六角ニップル
使用温度範囲(℃)
4〜90
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
二面幅SW(mm)
17
内径d1(Φmm)
6
入数(個)
1
ねじ径R
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材