モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
ねじ径R
R1/4
注文コード
72938409
品番
PPSBU-0810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径R・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
逆ブッシング
使用温度範囲(℃)
4〜90
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1.4
1袋入数(個)
5
二面幅SW(mm)
22
ねじ径R
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径R1
Rc3/8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
継手・パイプ
継手
その他特殊継手
ポリプロピレン(PP) 逆ブッシング ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「継手」にはこんなカテゴリがあります
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
ホース継手
塩ビ継手
溶接継手
サニタリー継手
ステンレス鋼管用メカニカル継手
銅管用継手
メカニカル継手
防振継手・伸縮継手
その他特殊継手
ロータリージョイント
スイベルジョイント
パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス製ねじ込み継手
ライニング管用継手
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
給水管継手
排水鋼管用可とう継手
フランジ
樹脂管用継手
鋼・ステンレス管用くい込み継手
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品