※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPML-12 ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ ノーブランド 72939057 PPML-12 ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ ノーブランド 72939057

ポリプロピレン(PP) オスオスエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径RR1/2 注文コード72939057 品番PPML-12
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はねじ径R・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。

材質ポリプロピレン(PP) 形状オスオスエルボ 使用温度範囲(℃)4〜90 寸法L(mm)27 寸法L1(mm)9 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 二面幅SW(mm)17 寸法d1(mm)9.5 寸法d2(mm)22 入数(個)1 ねじ径RR1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする