※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの その他特殊継手
ポリプロピレン(PP) チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72939145
品番
PPT-12
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
63
寸法L1(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
(20℃時)1
二面幅SW(mm)
32
寸法l(mm)
50
寸法d(Φmm)
12.5
入数(個)
1
ねじ径R
Rc1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材