曜日別特売
PVHN-1612 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド 72940326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVHN-1612 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド 72940326
PVHN-1612 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド 72940326

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
ねじ径R1/2
適合ホース内径(Φmm)16
内容量1個注文コード72940326品番PVHN-1612
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。

ねじ径R1/2適合ホース内径(Φmm)16材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)22入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応竹の子部型式16
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする