バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15kg) 注文コード72941000 品番19290144M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。

用途全金属・樹脂等の光沢仕上 形状三角 寸法(mm)4×4 種類FT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする