※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVRYUE-1008 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド 72942907 PVRYUE-1008 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド 72942907 PVRYUE-1008 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ ノーブランド 72942907

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72942907 品番PVRYUE-1008
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。

材質ポリフッ化ビニリデン 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20〜120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ホース内径D1(Φmm)10 適合ホース内径D2(Φmm)8 竹の子部型式D1:10、D2:8
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする