曜日別特売
PVRNYT-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド 72943695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVRNYT-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド 72943695
PVRNYT-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド 72943695
PVRNYT-1614 ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー ノーブランド 72943695

ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード72943695品番PVRNYT-1614
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。

材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.41袋入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径D1(Φmm)16適合ホース内径D2(Φmm)14
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズはホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする