T管

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944386 品番 250x250x250
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)350 呼び径250 外径D(Φmm)248 寸法B(mm)10 板厚(mm)0.6 差込口長さ60mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
薪ストーブの煙突
岩手葬祭 様

薪ストーブの煙突として使っていますが、専用の煙突だととんでもない値段ですが、コスパ的に最高です。

2026-02-06
用途:
換気扇分岐点
豊福電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良い商品でしっかりしています。また使う機会があれば絶対たのみたくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする