モノタロウの フレキシブルホース・ダクトホース
モノタロウの ダクトホース・ダクト管用継手
R管
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72944420
品番
125x75
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)
200
呼び径
125×75
寸法H(mm)
100
寸法D1(Φmm)
123
寸法D2(Φmm)
73
板厚(mm)
0.6
寸法B2(mm)
7
寸法B1(mm)
7
差込口
長さ60mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。