曜日別特売
0183 クイックドライTシャツ SLASH(シンメン) 72951186

0183 クイックドライTシャツ SLASH(シンメン) 72951186
0183 クイックドライTシャツ SLASH(シンメン) 72951186
0183 クイックドライTシャツ SLASH(シンメン) 72951186
0183 クイックドライTシャツ SLASH(シンメン) 72951186

クイックドライTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
ロイヤルブルー
内容量1着注文コード72951186品番0183
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

薄手素材ならではの優れた速乾・放熱性。シーン問わず使いやすいシンプルなデザイン。

材質吸汗速乾 ストレッチ(伸長率40%超)ロイヤルブルーサイズ4L胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル:100肩幅(cm)51袖丈(cm)23着丈(cm)73色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする