ネットワークカメラ ドーム型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72951394 品番YK-D02AC
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98039,980

ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。

仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知 形状ドーム型 質量(g)約550 電源PoEIEEE802.3af 対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級IP67準拠 有効画素数約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm)約110×89 最大消費電力(W)8 インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256 使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm)2.8 撮像素子1/2.7"CMOSセンサー ホワイトバランス自動/手動 F値F2.0 使用場所屋外 最大接続台数7(同時) メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m)30(赤外線照明) フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角水平:107.4°/垂直:57.2° ダイナミックレンジ70dB 対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS 画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする