シャープ
シャープの 防犯カメラ
シャープの 防犯カメラ周辺機器
シャープの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
バレットカメラ用ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72951419
品番
YC-MJ01
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
質量(g)
約400
外形寸法(mm)
約103×107×39
対応機種
YK-B02AC/YK-B02AF