ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
小型スキマ型ワゴン 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72952277
品番
2527-845
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
奥行25cmのコンパクトタイプ。
レジ前などのちょっとしたスペースに。
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、展示会や催事場にもオススメです。
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
20
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44.5×25×135
高さ(cm)
(こぼれ止め)5
ピッチ(cm)
(ネット)5
奥行き(cm)
(下部棚)19
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)40.7×15.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650