ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
両面ネットスタンド
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72952304
品番
13129-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
お客様のご要望から両面同じ位置に大量陳列可能なネット什器!
材質
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
20
キャスター
ゴム製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×40×150
ピッチ(cm)
ネット5
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面87.2×135.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
948
/
税込
¥
1,043
北海道地方
数量1につき
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
沖縄地方
数量1につき
¥
2,411
/
税込
¥
2,652
離島
数量1につき
¥
2,411
/
税込
¥
2,652