ストア・エキスプレス
ネットスタンド H180cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
白
白
黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72952329
品番
2521-227
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
色
白
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
8.3
耐荷重(kg)
30
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
ピッチ(cm)
(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット)85×160
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
605
/
税込
¥
666
北海道地方
数量1につき
¥
990
/
税込
¥
1,089
沖縄地方
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
離島
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694