ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
ネット用小物カゴ(シート付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72952478
品番
2528-178
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
W90cmのネット什器にはW42cmタイプを2個、W45cmのネット什器にはW42cmタイプを1個取り付けられます。
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
仕様
シート付き
材質
カゴ:スチール/粉体塗装、シート:塩化ビニル1mm厚
径(Φmm)
外枠:5、ネット部:3
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×15×7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×14×6