ユニバーサルフィッティングルーム 照明無し

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954054 品番2315-9200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

開口部を76cmと広くとったゆったりサイズのフィッティングルーム。
同伴での試着が可能です。
天板はついていませんミラーが2面に配置されているので、試着の確認に便利です。
吊り下げ式の扉で段差がなく安心です。
組立式で外からはドア錠解除専用キーコインで解錠できます。
裏面も化粧仕上げしています。

仕様鏡×2個付きハンガー掛けバー付きドア錠付き(内カギ) 材質木/強化コート紙貼り 厚さ(mm)(鏡)5 質量(kg)155 板厚(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×120×210 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×120、開口部76×202
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※天井板は付いていません。 ※床全面を覆うにはカーペットは2枚必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,872 / 税込 ¥8,659
北海道地方数量1につき ¥12,596 / 税込 ¥13,856
沖縄地方数量1につき ¥20,468 / 税込 ¥22,515
離島数量1につき ¥20,468 / 税込 ¥22,515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする