木製フィッティングルーム ドアタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72954124 品番 2315-241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。

色(柄)ラスティック柄 仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き) 材質木/強化コート紙貼り 厚さ(mm)鏡5 質量(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135 間口(cm)70
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※ステージ部分の取り外しはできません。※お客様組立 ※+ドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,450 / 税込 ¥7,095
北海道地方数量1につき ¥10,320 / 税込 ¥11,352
沖縄地方数量1につき ¥16,770 / 税込 ¥18,447
離島数量1につき ¥16,770 / 税込 ¥18,447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする