ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72954246 品番 5880-5
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154 質量(kg)10 材質枠・脚:スチール/クロームメッキ、裏面:白ポリ合板貼り 寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)29×118 キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個) ボルト径W3/8 クローム
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥632 / 税込 ¥695
北海道地方数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
沖縄地方数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769
離島数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする