ローコストスチールミラー ワイド(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954298 品番5880-10
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背面もフレームと同色でまとめたお買い得ミラーです。

質量(kg)12 キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個) ボルト径W3/8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×154 寸法(幅W×高さH)(cm)39×119
注意
※裏面も化粧仕上げしています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥632 / 税込 ¥695
北海道地方数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
沖縄地方数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769
離島数量1につき ¥1,608 / 税込 ¥1,769

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする