木製立て掛けミラー(鏡厚5mm)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72954359 品番 5880-121
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!
裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、丁寧に仕上げました。

仕様転倒防止金具・ひも付き 質量(kg)12.5 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×3×170 材質(枠) 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:35×160
注意
※立て掛け以外にご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥605 / 税込 ¥666
北海道地方数量1につき ¥990 / 税込 ¥1,089
沖縄地方数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694
離島数量1につき ¥1,540 / 税込 ¥1,694

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする