ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
木製立て掛けミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
72954386
品番
5880-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!
裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、丁寧に仕上げました。
仕様
転倒防止金具・ひも付き
質量(kg)
12.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×3×170
材質(枠)
木
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:35×160
注意
※立て掛け以外にご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650