ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 姿見・卓上ミラー
木製立て掛けミラー(鏡厚5mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72954413
品番
5880-136
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!
裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、丁寧に仕上げました。
仕様
転倒防止金具・ひも付き
材質
枠:木/ラッカー塗装
質量(kg)
13.6
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×3×170
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:35×160
注意
※立て掛け以外にご使用にならないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
587
/
税込
¥
646
北海道地方
数量1につき
¥
960
/
税込
¥
1,056
沖縄地方
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642
離島
数量1につき
¥
1,493
/
税込
¥
1,642