卓上ポップスタンド 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72954815 品番6265-156
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横幅・高さが調節できる、卓上用のポップスタンド。
大判のポスターを吊り下げることができます。
スライドバーを伸ばすことでヨコ幅を調整し、ワンタッチレバーで固定します。
クリップは簡単に付け外し可能です。
約5mm厚までのポップをご使用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95〜125×27×62〜95 材質スチール/粉体塗装、クリップ:樹脂 パイプ径(Φmm)スタンドパイプ:159/スライドパイプ:12.7 寸法(Φmm)スライドバー:9.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする