スクエアフィッティングルーム 本体 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72955339 品番2316-22525
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

開口部を広く取った、ゆったりサイズのフィッティングルームです!
センターフレームにはスリットがあるので角バーなどのオプションを使うこともできます。
背面に壁がある状態でご使用ください。
背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
背面固定する場合には壁面固定金具61-751-31、61-785-50をご利用ください。

仕様アジャスター付き 材質スチール/粉体塗装 質量(kg)28 ボルト径W3/8 寸法(cm)スリット芯々:58.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×90×210 寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)111.5×87.5
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする