ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
おてがる卓上有孔ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72955463
品番
6142-283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
卓上用の脚を取り付けるだけで簡単に組立できる有孔ボード。
本体の向きと脚の付け方によって、3通りの使用ができます。
材質
パネル:繊維板(MDF)、脚部:ABS樹脂(滑り止め部:エラストマー樹脂)
寸法(mm)
穴の芯々25
穴径(Φmm)
パネル6
傾斜角度(°)
脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時30〜83/サイド取付ヨコ置き時27〜74
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル:30×45、パネル有効寸法:27.5×42.5
注意
※脚部パーツをヨコでご使用の際は両端の穴は取り付けできません。
※垂直に立ててのご使用はできません。