おてがる卓上有孔ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72955479 品番6142-284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

卓上用の脚を取り付けるだけで簡単に組立できる有孔ボード。
本体の向きと脚の付け方によって、3通りの使用ができます。

材質パネル:繊維板(MDF)、脚部:ABS樹脂(滑り止め部:エラストマー樹脂) 寸法(mm)穴の芯々25 穴径(Φmm)パネル6 傾斜角度(°)脚部パーツ底辺取付時10/サイド取付タテ置き時30〜83/サイド取付ヨコ置き時27〜74 寸法(幅W×高さH)(cm)パネル:30×45、パネル有効寸法:27.5×42.5
注意
※脚部パーツをヨコでご使用の際は両端の穴は取り付けできません。
※垂直に立ててのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする