ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
パネルパーテーション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72955673
品番
7378-162
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×31.5×150(安定脚取付時)
材質
塩化ビニル
耐荷重(kg)
3.8
幅(cm)
折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650