商品タイプワイヤレス
インターフェース有線:USBType-C(スキャナー側)-USBType-A(ホスト側)/無線:Bluetooth4.0
読取方式CCD
対応コード【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A、 UPC-E、 JAN-8、 JAN-13、 EAN-8、 EAN-13、 EAN-128)、 Code11、Code32、 Code39、 Code39 FullASCII、 Code93、 Code128、 Codabar/NW7、 Interleaved2of5、 Industrial2of5、Matrix2of5、 ChinaPost Code、 MSI/ Plessey、 GS1 Code、 GS1 Limited、 GS1 Expanded
質量(g)約60(本体のみ)
色ホワイト
耐衝撃性1.5m から自然落下で正常動作
幅(mm)40
長さ(mm)96
高さ(mm)24
ケーブル長(m)約1.4/ストレートケーブル
付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
分解能1D:3mil(Code39)
光源赤色LED 660nm
速度スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50
バッテリーリチウムポリマー内蔵
メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)-26〜60
使用環境湿度(%)10〜90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)約10
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0〜50
対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]