曜日別特売
NL-303JC-5 新卓上シーラー カッター付タイプ SURE(石崎電機製作所) 72963723

新卓上シーラー カッター付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シール寸法(mm)5×300
内容量1個注文コード72963723品番NL-303JC-5
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。

シール寸法(mm)5×300電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)660温度(℃)240(溶着部)シール時間(sec)0.6~3.2シール能力(mm)0.6(PP)、0.5(PE)電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×470×280本体質量(kg)約5付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップアズワン品番65-1337-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする