壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。
5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。
接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。
(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。